Motion
QVFL16V300SB

TIMKEN
QVFL16V300SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI05002891
N° MFRQVFL16V300SB
Prix1,884.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFL16V300SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI05002891
N° MFRQVFL16V300SB
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
Prix1,884.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.29 po
  • Largeur totale
    3.4200 po
  • Poids
    22.611 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22216
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450108737
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450108737

Aperçu

Description du fabricant
QVFL16V300SB
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.