Motion
QVTU19V307SM

TIMKEN
QVTU19V307SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage 3-7/16 po, collier en V simple
N° D’ARTICLE MI05008462
N° MFRQVTU19V307SM
Prix3,029.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU19V307SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage 3-7/16 po, collier en V simple
N° D’ARTICLE MI05008462
N° MFRQVTU19V307SM
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
Prix3,029.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Longueur totale
    10.1200 po, 257 mm
  • Largeur totale
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    385000 N, 86600 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    385000 N, 86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf, 441000 N
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    441000 N, 99000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
QVTU19V307SM