Motion
QVTU22V315SM

TIMKEN
QVTU22V315SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - 3-15/16 po alésage, collier en V simple
N° D’ARTICLE MI05008522
N° MFRQVTU22V315SM
Prix4,831.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU22V315SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - 3-15/16 po alésage, collier en V simple
N° D’ARTICLE MI05008522
N° MFRQVTU22V315SM
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
Prix4,831.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Hauteur totale
    9.4400 po, 239.77 mm
  • Longueur totale
    11.6900 po, 296.89 mm
  • Largeur totale
    4.1300 po, 104.90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3.9370 po, 100 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    555000 N, 125000 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    555000 N, 125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    653000 N, 147000 lbf
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    653000 N, 147000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
QVTU22V315SM