Motion
QVVTU19V307ST

TIMKEN
QVVTU19V307ST

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05015889
N° MFRQVVTU19V307ST
Prix3,029.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVTU19V307ST

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05015889
N° MFRQVVTU19V307ST
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
Prix3,029.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.63 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po
  • Largeur totale
    4.6300 po
  • Espacement des fentes
    6.8100 po
  • Poids
    38.531 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Double verrou en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450377874
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QVVTU
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450377874

Aperçu

Description du fabricant
QVVTU19V307ST
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.