Motion
TAPA13K060SB

TIMKEN
TAPA13K060SB

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05017546
N° MFRTAPA13K060SB
Prix977.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAPA13K060SB

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05017546
N° MFRTAPA13K060SB
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
Prix977.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.56 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    9.5 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.2 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.9500 po
  • Global Longueur  
    10.6100 po
  • Largeur totale
    2.9100 po
  • Poids
    19.378 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Numéro CUP du fabricant
    883450124676
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450124676

Aperçu

Description du fabricant
TAPA13K060SB
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.