Motion
14208-20

HARVEY TOOL
14208-20

Usines d’extrémité - matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/8 po, 1 cannelure, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05019298
N° MFR14208-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HARVEY TOOL
14208-20

Usines d’extrémité - matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/8 po, 1 cannelure, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05019298
N° MFR14208-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    1
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
14208-20 E/M 1/8 1FL F/PLASTIQUE 1/4 SHK