Motion
HERA55PS 15.05 143TC 1.938

HUB CITY INC
HERA55PS 15.05 143TC 1.938

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA55PS 15.05 143TC 1.938 - Réduction unique, 15.05:1 Rapport, 3.675 po, entrée jumelée face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05020489
N° MFRHERA55PS 15.05 143TC 1.938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA55PS 15.05 143TC 1.938

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA55PS 15.05 143TC 1.938 - Réduction unique, 15.05:1 Rapport, 3.675 po, entrée jumelée face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05020489
N° MFRHERA55PS 15.05 143TC 1.938
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.675 po
  • Taille d’entrée
    0.8760 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA55
  • Couple de sortie maximal
    4500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    15.05:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    9.2200 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA55PS 15.05 143TC 1.938
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798765525
  • Puissance d’entrée maximale
    9.2200 hp
  • Type de montage
    PS
  • Régime de sortie
    116.3 tr/min
  • Couple de sortie
    4500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    PS

Aperçu

Description du fabricant
HERA55PS 15.05 143TC 1.938
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.