Motion
ZAS22070540

REXNORD INC
ZAS22070540

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021056
N° MFRZAS22070540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS22070540

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021056
N° MFRZAS22070540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    16.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210861964
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210861964

Aperçu

Description du fabricant
ZAS22070540 ND P FLTG P AVEC ND BRG