Motion
ZAS2050MM

REXNORD INC
ZAS2050MM

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021083
N° MFRZAS2050MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS2050MM

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021083
N° MFRZAS2050MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.15 mm
  • Largeur de la base
    63.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    158.75 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    212.73 mm
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    10.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699342512
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699342512

Aperçu

Description du fabricant
ZAS2050MM ND P FLTG P AVEC ND BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good