Motion
P882TAB-4.5IN

REXNORD INC
P882TAB-4.5IN

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05021145
N° MFRP882TAB-4.5IN
Prix162.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P882TAB-4.5IN

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05021145
N° MFRP882TAB-4.5IN
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
Prix162.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    P
  • Matériau de la chaîne
    Blanc résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc résistant aux produits chimiques
  • Matériel de vol
    P
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210849122

Aperçu

Description du fabricant
P882TK4.5B P882TK4.5 BROCHE SS
  • P882TAB 4.5 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau blanc résistant aux produits chimiques et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable