Motion
P882TAB-12IN SS316-PINS

REXNORD INC
P882TAB-12IN SS316-PINS

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021148
N° MFRP882TAB-12IN SS316-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P882TAB-12IN SS316-PINS

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021148
N° MFRP882TAB-12IN SS316-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Poids par pied
    2.13 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699296648

Aperçu

Description du fabricant
P882TAB12 P882TK12 316SS BROCHE