Motion
NS821-25T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS821-25T 1-1/4IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021518
N° MFRNS821-25T 1-1/4IN I PA
Prix206.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS821-25T 1-1/4IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021518
N° MFRNS821-25T 1-1/4IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix206.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    154.2 mm
  • Pas
    153.21 mm
  • Pas Diamètre  
    6.031 po
  • Largeur de la dent
    79.4 mm
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS821
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210123536

Aperçu

Description du fabricant
614-36-12 NS821-25T 1-1/4 IDL
  • Pignon fendu moulé série 821 avec 25Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/4in dans un matériau PA