Motion
NS820-27T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021559
N° MFRNS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
Prix294.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021559
N° MFRNS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
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
Prix294.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    166.6 mm
  • Pas
    165.2 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0320 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    27
  • Matériau du pignon
    Élastomère thermoplastique
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699415957

Aperçu

Description du fabricant
614-99-3 NS820-27T 1-1/4 KWSS GR