Motion
NS820-27T  1IN I PA

REXNORD INC
NS820-27T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021562
N° MFRNS820-27T 1IN I PA
Prix294.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS820-27T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021562
N° MFRNS820-27T 1IN I PA
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
Prix294.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    166.6 mm
  • Pas
    165.2 mm
  • Pas Diamètre  
    6.504 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    27
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699414080

Aperçu

Description du fabricant
614-52-5 NS820-27T 1 IDL
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 27Teeth et un alésage de tendeur rond 1in dans un matériau PA