Motion
NS815-25T  30MM  1KW PA GR

REXNORD INC
NS815-25T 30MM 1KW PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 25 , diamètre de 30 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021656
N° MFRNS815-25T 30MM 1KW PA GR
Prix234.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS815-25T 30MM 1KW PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 25 , diamètre de 30 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021656
N° MFRNS815-25T 30MM 1KW PA GR
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
Votre prix234.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    154.2 mm
  • Pas
    153.21 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0310 po
  • Largeur de la dent
    54.9 mm
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210871321

Aperçu

Description du fabricant
614-31-30 NS815-25T 30MM kW
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 30mm avec 1 rainure de clavette et aucune vis d’arrêt dans le matériau PA