Motion
NS7700-18T  30MM  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-18T 30MM 1KW1SS PA

10322768 / NS7700-18T_30MM_1KW1SS
N° D’ARTICLE MI05021860
N° MFRNS7700-18T 30MM 1KW1SS PA
Prix192.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-18T 30MM 1KW1SS PA

10322768 / NS7700-18T_30MM_1KW1SS
N° D’ARTICLE MI05021860
N° MFRNS7700-18T 30MM 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix192.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pas Diamètre  
    5.7580 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Nombre de Dents  
    18
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699414967

Aperçu

Description du fabricant
614-60-36 NS7700-18T 30MM KWSS
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 18Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 30mm avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon