Motion
NS1500-32T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS1500-32T 1IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS1500  »
N° D’ARTICLE MI05022110
N° MFRNS1500-32T 1IN 1KW1SS PA
Prix106.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-32T 1IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS1500  »
N° D’ARTICLE MI05022110
N° MFRNS1500-32T 1IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    154.9 mm
  • Pas
    6.04 po
  • Pas Diamètre  
    6.0240 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    32
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699409321

Aperçu

Description du fabricant
614-181-1 NS1500-32T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 32Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA