Motion
ZAT8320712 2 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZAT8320712 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Rouleau sphérique, 2.4375 po de diamètre, 12.0000 po de course, 21.6875 po de longueur, 7.3125 po de largeur, 4.4375 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05022169
N° MFRZAT8320712 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix4,129.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAT8320712 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Rouleau sphérique, 2.4375 po de diamètre, 12.0000 po de course, 21.6875 po de longueur, 7.3125 po de largeur, 4.4375 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05022169
N° MFRZAT8320712 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,129.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    7.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Largeur de la base du cadre
    7.3125 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    4.4375 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    21.6875 po
  • Hauteur totale
    4.4375 po
  • Longueur totale
    21.6875 po
  • Largeur totale
    7.3125 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    3000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZAT8320712
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662864319997

Aperçu

Description du fabricant
ZAT8320712 E ASSEMBLAGE DE REPRISE AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po
  • Assemblage de prise en charge monté sur le côté de la poignée centrale
  • Collier de verrouillage à came excentrique
  • Joint de dégagement