Motion
N5996-14T  3-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5996-14T 3-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Une pièce, 14 dents
N° D’ARTICLE MI05022211
N° MFRN5996-14T 3-1/2IN S POM
Prix160.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5996-14T 3-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Une pièce, 14 dents
N° D’ARTICLE MI05022211
N° MFRN5996-14T 3-1/2IN S POM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.5 po
  • Pas Diamètre  
    10.1110 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Nombre de Dents  
    14
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699428377

Aperçu

Description du fabricant
114-864-3 N5996-14T 3-1/2 SQ
  • Pignon moulé sans fente série 5996 avec 14 dents et un diamètre carré de 3-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en acétal
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon