Motion
81403958

REXNORD INC
81403958

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 5.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05023099
N° MFR81403958
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81403958

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 5.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05023099
N° MFR81403958
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    5.500 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81403958 LF963K5.5