Motion
LF880TAB R-3.25IN

REXNORD INC
LF880TAB R-3.25IN

10144684 / LF880TAB R-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05023187
N° MFRLF880TAB R-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF880TAB R-3.25IN

10144684 / LF880TAB R-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05023187
N° MFRLF880TAB R-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    41.4 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    7.1 mm
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699545586

Aperçu

Description du fabricant
81400741 LF880TK3.25 RADEDGE