Motion
81442512

REXNORD INC
81442512

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.500 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05023203
N° MFR81442512
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81442512

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.500 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05023203
N° MFR81442512
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.8 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    41.4 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    7.1 mm
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    0.7 lb (environ)

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81442512 LF879TK4.5 E3-3/8D