Motion
81402194

REXNORD INC
81402194

10144741 / LF279LPC-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05024302
N° MFR81402194
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81402194

10144741 / LF279LPC-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05024302
N° MFR81402194

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2-3/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    1.2 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81402194
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699338416

Aperçu

Description du fabricant
81402194 LPC279 K7.5 LF