Motion
PRISE LF1873TAB  SS-3.75IN FJ EPDM WH 50SH

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP SS-3.75IN FJ EPDM WH 50SH

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - poignée latérale FJ, blanc, largeur de 31.8 mm, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI05024312
N° MFRLF1873TAB GRIP SS-3.75IN FJ EPDM WH 50SH
Prix185.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP SS-3.75IN FJ EPDM WH 50SH

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - poignée latérale FJ, blanc, largeur de 31.8 mm, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI05024312
N° MFRLF1873TAB GRIP SS-3.75IN FJ EPDM WH 50SH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix185.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1.5000 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur
    31.8 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Poignée latérale FJ
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériel
    EPDM
  • CUP_NON
    662864342087

Aperçu

Description du fabricant
81447354 LF1873SS S/G PRISE 5553-4
  • Les doigts individuels se plient pour adhérer à tous les contours de votre flacon en PET
  • Les doigts plus longs dévient pour saisir les bouteilles de façon constante
  • Peut être installé sur les convoyeurs SideGrip existants
  • Le matériau souple en néoprène duromètre Shore-A 40 et 50 protège les bouteilles
  • Chaîne de base en acier inoxydable lubrifié
  • Fonctionne avec des pignons n° 60 standard
  • Le matériau PS a des capacités de fonctionnement à sec à haute vitesse
  • Idéal pour les rince-air ionisés, les rince-eau, les ascenseurs et les abaisseurs
  • Le matériau PS® (Platinum Series®) augmente considérablement la durée de vie globale de la chaîne
  • Pour les applications moins exigeantes, les matériaux de plaque supérieure LF (faible friction), HP™h (haute performance) et HS (stabilisé à la chaleur) sont disponibles