Motion
KU1500-14T  1IN  1KW2SS PA

REXNORD INC
KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA

KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
N° D’ARTICLE MI05025669
N° MFRKU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
Prix285.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA

KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
N° D’ARTICLE MI05025669
N° MFRKU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
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
Prix285.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.6800 po
  • Pas Diamètre  
    2.660 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    14
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu

Aperçu

Description du fabricant
114-2779-3 , KU1500-14T , 1 kW, 2SS