Motion
HS882TAB-4.5IN

REXNORD INC
HS882TAB-4.5IN

HS882TAB-4.5IN
N° D’ARTICLE MI05027324
N° MFRHS882TAB-4.5IN
Prix137.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HS882TAB-4.5IN

HS882TAB-4.5IN
N° D’ARTICLE MI05027324
N° MFRHS882TAB-4.5IN
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
Prix137.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HS
  • Matériau de la chaîne
    Nylon vert stabilisé thermiquement
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Nylon vert stabilisé thermiquement
  • Matériel de vol
    HS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +212 °F (humide), -40 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699741223

Aperçu

Description du fabricant
81434222 HS882TK4.5
  • HS882TAB Chaîne large de 4.5 po moulée en nylon thermostabilisé vert et assemblée avec goupilles en acier inoxydable 101