Motion
N5996-14T  2-1/2IN S HS

REXNORD INC
N5996-14T 2-1/2IN S HS

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Une pièce, 14 dents, 2.5000 po diamètre de diamètre, 10.1110 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI05027346
N° MFRN5996-14T 2-1/2IN S HS
Prix133.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5996-14T 2-1/2IN S HS

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Une pièce, 14 dents, 2.5000 po diamètre de diamètre, 10.1110 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI05027346
N° MFRN5996-14T 2-1/2IN S HS
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
Prix133.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Pas Diamètre  
    10.1110 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    14
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • CUP_NON
    793699416398

Aperçu

Description du fabricant
114-1101-1 HS5996-14T 2-1/2 SQ