Motion
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T6P

REXNORD INC
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T6P

10145026 / HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T6P
N° D’ARTICLE MI05027401
N° MFRHP882TAB SG-7.5IN 1D60-T6P
Prix146.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T6P

10145026 / HP882TAB SG-7.5IN 1SGD60 T6P
N° D’ARTICLE MI05027401
N° MFRHP882TAB SG-7.5IN 1D60-T6P
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
Prix146.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.64 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699447798

Aperçu

Description du fabricant
81415374 HPM882TK7.5 D60 T6P
  • HP882TAB SG SuperGrip 7.5 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable et un dôme dur Shore A à friction élevée 60 tous les 6e pas