Motion
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T2P

REXNORD INC
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T2P

10145048 / HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T2P
N° D’ARTICLE MI05027451
N° MFRHP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T2P
Prix92.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T2P

10145048 / HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T2P
N° D’ARTICLE MI05027451
N° MFRHP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T2P
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
Prix92.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.73 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699448344

Aperçu

Description du fabricant
81415982 HPM880TK4.5 SD60 T2P