Motion
HP880TAB-3.25IN BROCHES PA

REXNORD INC
HP880TAB-3.25IN PA-PINS

Chaîne supérieure de table 81421871 - thermoplastique, flexion latérale, 3.2500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05027461
N° MFRHP880TAB-3.25IN PA-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP880TAB-3.25IN PA-PINS

Chaîne supérieure de table 81421871 - thermoplastique, flexion latérale, 3.2500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05027461
N° MFRHP880TAB-3.25IN PA-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Thermoplastique
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    793699446272
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Plastique
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699446272

Aperçu

Description du fabricant
81421871 HP880TAB3.25PA GOUPILLE EN PLASTIQUE