Motion
HP8503-15IN

REXNORD INC
HP8503-15IN

Chaîne à basse pression de ligne arrière Rexnord MatTop® série 8503 81445285
N° D’ARTICLE MI05027993
N° MFRHP8503-15IN
Prix180.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8503-15IN

Chaîne à basse pression de ligne arrière Rexnord MatTop® série 8503 81445285
N° D’ARTICLE MI05027993
N° MFRHP8503-15IN
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
Prix180.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne HP8503 15 po de largeur à faible pression arrière MatTop® avec broches en polyester moulé dans un matériau brun haute performance
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • CUP_NON
    662864018395

Aperçu

Description du fabricant
81445285 HP8503-15
  • Chaîne MatTop® HP8503 15 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester