Motion
HP831 V-4.5IN E2-D3/8IN

REXNORD INC
HP831 V-4.5IN E2-D3/8IN

HP831K4.50 E2 .375 .75C
N° D’ARTICLE MI05027997
N° MFRHP831 V-4.5IN E2-D3/8IN
Prix86.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP831 V-4.5IN E2-D3/8IN

HP831K4.50 E2 .375 .75C
N° D’ARTICLE MI05027997
N° MFRHP831 V-4.5IN E2-D3/8IN
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
Prix86.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    3/4 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81437022
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    662864347082

Aperçu

Description du fabricant
81437022 HP831K4.50 E2 .375 .75C