Motion
HP1873TAB S-7.5IN

REXNORD INC
HP1873TAB S-7.5IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05028649
N° MFRHP1873TAB S-7.5IN
Prix100.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1873TAB S-7.5IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05028649
N° MFRHP1873TAB S-7.5IN
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
Prix100.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Poids par pied
    1.72 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699892963

Aperçu

Description du fabricant
81426344 HP1873TK7.5
  • HP1873TAB 7.5 po Large TableTop Chain avec chaîne de base en acier et plaques supérieures moulées dans un matériau brun haute performance