Motion
HP1055FTM-4.5IN

REXNORD INC
HP1055FTM-4.5IN

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, 1.0000 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05028835
N° MFRHP1055FTM-4.5IN
Prix66.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1055FTM-4.5IN

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, 1.0000 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05028835
N° MFRHP1055FTM-4.5IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Épaisseur du vol
    1/2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.73 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    5.12 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Poids
    40.93 g
  • Poids par pied
    1.49 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699543629

Aperçu

Description du fabricant
749.43.421 FTM1055 K4.5 HP
  • HP1055 FTM 4.5 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable