Motion
81422281

REXNORD INC
81422281

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI05029128
N° MFR81422281
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81422281

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI05029128
N° MFR81422281
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    19.1 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb (environ)

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81422281
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699560077

Aperçu

Description du fabricant
81422281 HP8505-7.5 MTW TAB-T2P SP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good