Motion
10295943

REXNORD INC
10295943

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon moulé non fendu, 24 dents, 1-1/4 po de diamètre, 5.8000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05029487
N° MFR10295943
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10295943

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon moulé non fendu, 24 dents, 1-1/4 po de diamètre, 5.8000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05029487
N° MFR10295943
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.8400 po
  • Pas Diamètre  
    5.8000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu

Aperçu

Description du fabricant
614-250-1 NS8500-24T 1-1/4 kW SP