Motion
ZAF5507F  5 7/16 ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
ZAF5507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029929
N° MFRZAF5507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix8,050.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAF5507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029929
N° MFRZAF5507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix8,050.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Largeur de la base
    6-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 à 19.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Hauteur  
    13.4375 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Poids
    233 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699942897
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    190000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    282400 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699942897

Aperçu

Description du fabricant
ZAF5507F PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG