Motion
ZP5700FB

REXNORD INC
ZP5700FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029939
N° MFRZP5700FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZP5700FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029939
N° MFRZP5700FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Global Hauteur  
    16.3125 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    350 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210200510
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210200510

Aperçu

Description du fabricant
ZP5700FB PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG