Motion
MBR5615
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 6-15/16 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05030026
N° MFRMBR5615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 6-15/16 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05030026
N° MFRMBR5615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    8-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Hauteur totale
    3.7400 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    241.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210829070
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829070

Aperçu

Description du fabricant
MBR5615 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG