Motion
ZBR5075MM  75MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR5075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 75 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030036
N° MFRZBR5075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG
Prix4,133.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR5075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 75 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030036
N° MFRZBR5075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG
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
Prix4,133.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    190.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Poids
    22.7 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210921545
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210921545

Aperçu

Description du fabricant
ZBR5075MM FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG