Motion
MBR2075MM  75MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 75 mm , roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030060
N° MFRMBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG
Prix8,141.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 75 mm , roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030060
N° MFRMBR2075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG
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
Prix8,141.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    190.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Poids
    22.2 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210009458

Aperçu

Description du fabricant
MBR2075MM FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG