Motion
ZBR2080MM  80MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR2080MM 80MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 80 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030106
N° MFRZBR2080MM 80MM FLG CART ROLLER BRG
Prix14,417.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR2080MM 80MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 80 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030106
N° MFRZBR2080MM 80MM FLG CART ROLLER BRG
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
Prix14,417.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    219.08 mm
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Poids
    35.8 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699287424
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699287424

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2080MM FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG