Motion
ZBR2090MM  90MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 90 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030107
N° MFRZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG
Prix5,997.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 90 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030107
N° MFRZBR2090MM 90MM FLG CART ROLLER BRG
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
Prix5,997.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    219.08 mm
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Poids
    33.2 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210025847
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210025847

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2090MM FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG