Motion
ZEF9115
Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-15/16 po alésage , montage adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030140
N° MFRZEF9115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-15/16 po alésage , montage adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030140
N° MFRZEF9115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9063 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Profondeur globale
    3-5/32 po
  • Global Hauteur  
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Poids
    14.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210019921

Aperçu

Description du fabricant
ZEF9115 E BLOC DE BRIDE AVEC BRG ADP