Motion
ZEF5115
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030148
N° MFRZEF5115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030148
N° MFRZEF5115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Profondeur globale
    3-13/16 po
  • Global Hauteur  
    5.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210913830
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210913830

Aperçu

Description du fabricant
ZEF5115 E BLOC DE BRIDE AVEC HD BRG