Motion
MB2303PL  3 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
MB2303PL 3 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 3-3/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030184
N° MFRMB2303PL 3 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
Prix5,832.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MB2303PL 3 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 3-3/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030184
N° MFRMB2303PL 3 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Prix5,832.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Profondeur globale
    4-3/8 po
  • Global Hauteur  
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210866075

Aperçu

Description du fabricant
MB2303PL E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG