Motion
ZB230782

REXNORD INC
ZB230782

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3-7/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030217
N° MFRZB230782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZB230782

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3-7/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030217
N° MFRZB230782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    34.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    698210019587
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210019587

Aperçu

Description du fabricant
ZB230782 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG