Motion
ZB2307S07

REXNORD INC
ZB2307S07

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3-7/16 po alésage , roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030235
N° MFRZB2307S07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZB2307S07

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3-7/16 po alésage , roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030235
N° MFRZB2307S07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    33.1 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210944377
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210944377

Aperçu

Description du fabricant
ZB2307S07 ND FLG NOIR AVEC PILOTE ND BRG