Motion
ZB2315SB

REXNORD INC
ZB2315SB

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 3-15/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030237
N° MFRZB2315SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZB2315SB

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 3-15/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030237
N° MFRZB2315SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.5938 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    5-3/16 po
  • Global Hauteur  
    9.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.7500 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210019617
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210019617

Aperçu

Description du fabricant
ZB2315SB ND FLG NOIR AVEC PILOTE ND BRG