Motion
MAS240072

REXNORD INC
MAS240072

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030300
N° MFRMAS240072
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAS240072

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030300
N° MFRMAS240072
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.1250 po
  • Largeur de la base
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Global Hauteur  
    8.5000 po
  • Global Longueur  
    15.2500 po
  • Largeur totale
    5.1875 po
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829025

Aperçu

Description du fabricant
MAS240072 E PBLK,FLTG,ND BG MG HS